ノックス-V

ノックス-V - ノックスノックス-V - ノックス

合板型枠、化粧合板型枠あるいは二次製品型枠用に開発されたのがこの製品です。
ノックル-C型より防錆効果は低下します。
生コンのアルカリとの化学反応により剥離するので、コンクリート面に油膜が残らなく、ペンキ・モルタル等の仕上剤の付着に対して全く支障がありません。
濡れた状態または、乾燥していても剥離効果は同じです。コンクリート表面はシミや汚れがなく美しく仕上がります。
また型枠面にもノロが付着しませんので作業能率があがります。毒性はありません。揮発性、爆発の危険もありません。

塗布面積(m2)
(1L当たり)
鋼製型枠:25~35
化粧合板型枠:25~35
合板型枠:20~25
用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、二次製品型枠主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※原液のまま使用してください
※雨水が入らないよう十分注意してください
※ふたを良くし、横にするか、シートをかぶせてください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31635504-1缶(18L)
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31635513-1缶(200L)
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする