ノックス
フォームノックス#100
コンクリート面は白っぽい綺麗な面となります。
型枠への付着力が優れています。
脱型した型枠面はコンクリートノロの付着が少なくなります。
用途
鋼製型枠、樹脂コート型枠、ステンレス型枠
主な用途
コンクリート
塗布面積(m
2
)
(1L当たり)鋼製型枠:25~35、セントル型枠:8~12
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※雨水が入らない様にしっかりフタをしめシートをかぶせてください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31635565
-
1缶(18L)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31635574
-
1缶(200L)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません