AirTAC
リニアガイド LRMシリーズ
(1件のレビュー)
精度
高級
RoHS指令(10物質対応)
対応
予圧
無
内容量
1個
バスケットに入れる
107
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール幅(mm)
レール長さ(mm)
ブロック数
ブロックタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31599235
LRM12L1X120S10AH
12
120
1
ロングサイズ
¥
4,767
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599244
LRM12L1X145S10AH
12
145
1
ロングサイズ
¥
5,144
¥
2,793
¥
3,072
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599253
LRM12L1X170S10AH
12
170
1
ロングサイズ
¥
5,521
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599269
LRM12L1X195S10AH
12
195
1
ロングサイズ
¥
5,898
¥
3,202
¥
3,522
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599278
LRM12L1X220S10AH
12
220
1
ロングサイズ
¥
6,274
¥
3,406
¥
3,747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599287
LRM12L1X245S10AH
12
245
1
ロングサイズ
¥
6,651
¥
3,610
¥
3,971
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599296
LRM12L1X270S10AH
12
270
1
ロングサイズ
¥
7,028
¥
3,816
¥
4,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599305
LRM12L1X295S10AH
12
295
1
ロングサイズ
¥
7,405
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599314
LRM12L1X320S10AH
12
320
1
ロングサイズ
¥
7,781
¥
4,225
¥
4,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599323
LRM12L1X345S10AH
12
345
1
ロングサイズ
¥
8,158
¥
4,429
¥
4,872
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599339
LRM12L1X70S10AH
12
70
1
ロングサイズ
¥
4,014
¥
2,179
¥
2,397
(税込)
当日出荷
31599348
LRM12L1X95S10AH
12
95
1
ロングサイズ
¥
4,391
¥
2,385
¥
2,624
(税込)
12日以内出荷
返品不可
31599357
LRM12N2X120S10AH
12
120
2
標準型
¥
7,352
¥
3,992
¥
4,391
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599366
LRM12N2X145S10AH
12
145
2
標準型
¥
7,729
¥
4,196
¥
4,616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599375
LRM12N2X170S10AH
12
170
2
標準型
¥
8,106
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599384
LRM12N2X195S10AH
12
195
2
標準型
¥
8,483
¥
4,606
¥
5,067
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599393
LRM12N2X220S10AH
12
220
2
標準型
¥
8,859
¥
4,809
¥
5,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599409
LRM12N2X245S10AH
12
245
2
標準型
¥
9,236
¥
5,015
¥
5,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599418
LRM12N2X270S10AH
12
270
2
標準型
¥
9,613
¥
5,219
¥
5,741
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599427
LRM12N2X295S10AH
12
295
2
標準型
¥
9,990
¥
5,423
¥
5,965
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599436
LRM12N2X320S10AH
12
320
2
標準型
¥
10,366
¥
5,628
¥
6,191
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599445
LRM12N2X345S10AH
12
345
2
標準型
¥
10,743
¥
5,832
¥
6,415
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599454
LRM12N2X370S10AH
12
370
2
標準型
¥
11,120
¥
6,038
¥
6,642
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599463
LRM12N2X395S10AH
12
395
2
標準型
¥
11,497
¥
6,242
¥
6,866
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599479
LRM12N2X420S10AH
12
420
2
標準型
¥
11,873
¥
6,446
¥
7,091
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599488
LRM12N2X445S10AH
12
445
2
標準型
¥
12,250
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599497
LRM15L1X110S15AH
15
110
1
ロングサイズ
¥
5,085
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
10日以内出荷
返品不可
31599506
LRM15L1X150S15AH
15
150
1
ロングサイズ
¥
5,759
¥
3,126
¥
3,439
(税込)
当日出荷
31599515
LRM15L1X190S15AH
15
190
1
ロングサイズ
¥
6,432
¥
3,492
¥
3,841
(税込)
当日出荷
31599524
LRM15L1X230S15AH
15
230
1
ロングサイズ
¥
7,105
¥
3,858
¥
4,244
(税込)
当日出荷
31599533
LRM15L1X270S15AH
15
270
1
ロングサイズ
¥
7,778
¥
4,223
¥
4,645
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599549
LRM15L1X310S15AH
15
310
1
ロングサイズ
¥
8,451
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599567
LRM15L1X390S15AH
15
390
1
ロングサイズ
¥
9,798
¥
5,319
¥
5,851
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
31599576
LRM15L1X70S15AH
15
70
1
ロングサイズ
¥
4,412
¥
2,396
¥
2,636
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31599585
LRM15N2X150S15AH
15
150
2
標準型
¥
8,531
¥
4,632
¥
5,095
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599594
LRM15N2X190S15AH
15
190
2
標準型
¥
9,204
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599603
LRM15N2X230S15AH
15
230
2
標準型
¥
9,877
¥
5,362
¥
5,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599619
LRM15N2X270S15AH
15
270
2
標準型
¥
10,550
¥
5,728
¥
6,301
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599628
LRM15N2X310S15AH
15
310
2
標準型
¥
11,223
¥
6,093
¥
6,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599637
LRM15N2X350S15AH
15
350
2
標準型
¥
11,897
¥
6,459
¥
7,105
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599646
LRM15N2X390S15AH
15
390
2
標準型
¥
12,570
¥
6,825
¥
7,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599655
LRM15N2X430S15AH
15
430
2
標準型
¥
13,243
¥
7,189
¥
7,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599664
LRM15N2X470S15AH
15
470
2
標準型
¥
13,916
¥
7,555
¥
8,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599673
LRM5L1X100S5AH
5
100
1
ロングサイズ
¥
5,225
¥
2,838
¥
3,122
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599689
LRM5L1X115S5AH
5
115
1
ロングサイズ
¥
5,489
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599698
LRM5L1X130S5AH
5
130
1
ロングサイズ
¥
5,753
¥
3,123
¥
3,435
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31599707
LRM5L1X40S5AH
5
40
1
ロングサイズ
¥
4,169
¥
2,263
¥
2,489
(税込)
当日出荷
31599716
LRM5L1X55S5AH
5
55
1
ロングサイズ
¥
4,433
¥
2,408
¥
2,649
(税込)
21日以内出荷
返品不可
31599725
LRM5L1X70S5AH
5
70
1
ロングサイズ
¥
4,697
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31599734
LRM5L1X85S5AH
5
85
1
ロングサイズ
¥
4,961
¥
2,693
¥
2,962
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ