ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R - ニッセイ
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側内容量1台
全36種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
36種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31750015H2L28R300-MM01TNNTN0.1三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
82,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750033H2L28R375-MM01TNNTN0.1三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内4/4.81.0
82,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750058H2L28R450-MM01TNNTN0.1三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内3.3/41.0
82,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750076H2L28R80-MM02TNNTN0.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
60,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750094H2L28R100-MM02TNNTN0.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
60,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750119H2L28R120-MM02TNNTN0.2三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
60,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750137H2L28R160-MM02TNNTN0.2三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
65,200
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750155H2L28R200-MM02TNNTN0.2三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
65,200
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750173H2L28R240-MM02TNNTN0.2三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
65,200
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750198H2L28R5-MM04TNNTN0.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
63,700
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750216H2L28R10-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
60,400
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750234H2L28R15-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
60,400
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750259H2L28R20-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
60,400
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750277H2L28R25-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
63,700
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750295H2L28R30-MM04TNNTN0.4三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
63,700
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750313H2L28R40-MM04TNNTN0.4三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
66,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750338H2L28R50-MM04TNNTN0.4三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
66,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750356H2L28R60-MM04TNNTN0.4三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
80,200
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750006H2L28R300-MM01TNNNN0.1三相200/200/220300--脚取付----
59,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750024H2L28R375-MM01TNNNN0.1三相200/200/220375--脚取付----
59,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750049H2L28R450-MM01TNNNN0.1三相200/200/220450--脚取付----
59,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750067H2L28R80-MM02TNNNN0.2三相200/200/22080--脚取付----
42,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750085H2L28R100-MM02TNNNN0.2三相200/200/220100--脚取付----
42,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750103H2L28R120-MM02TNNNN0.2三相200/200/220120--脚取付----
42,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750128H2L28R160-MM02TNNNN0.2三相200/200/220160--脚取付----
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750146H2L28R200-MM02TNNNN0.2三相200/200/220200--脚取付----
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750164H2L28R240-MM02TNNNN0.2三相200/200/220240--脚取付----
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750189H2L28R5-MM04TNNNN0.4三相200/200/2205--脚取付----
45,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750207H2L28R10-MM04TNNNN0.4三相200/200/22010--脚取付----
43,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750225H2L28R15-MM04TNNNN0.4三相200/200/22015--脚取付----
43,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750243H2L28R20-MM04TNNNN0.4三相200/200/22020--脚取付----
43,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750268H2L28R25-MM04TNNNN0.4三相200/200/22025--脚取付----
45,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750286H2L28R30-MM04TNNNN0.4三相200/200/22030--脚取付----
45,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750304H2L28R40-MM04TNNNN0.4三相200/200/22040--脚取付----
47,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750329H2L28R50-MM04TNNNN0.4三相200/200/22050--脚取付----
47,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31750347H2L28R60-MM04TNNNN0.4三相200/200/22060--脚取付----
57,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする