菊水化学工業
BR-B
アルカリ性を付与します。
コンクリートの脆弱面を強化します。
コンクリートへの浸透性に優れています。
用途
一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
中性化コンクリートへのアルカリ付与
脆弱下地の表面固化
主な用途
コンクリート
主成分
アクリル・ケイ酸質系
使用量
40~75m
2
/15kg
危険物の類別
非危険物
希釈液
無希釈
施工内容
施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
内容量
1缶(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31846789
-
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310