トルネ
アンパンマン ライス型
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約35
幅(cm)
10
長さ(cm)
16
高さ(cm)
3.5
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31852504
2353746
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください