アクリルラッカースプレーECO

アクリルラッカースプレーECO - ロックペイントアクリルラッカースプレーECO - ロックペイントアクリルラッカースプレーECO - ロックペイントアクリルラッカースプレーECO - ロックペイントアクリルラッカースプレーECO - ロックペイントアクリルラッカースプレーECO - ロックペイントアクリルラッカースプレーECO - ロックペイントアクリルラッカースプレーECO - ロックペイント

環境にやさしいスプレー塗料
環境対応型
トルエン・キシレン・エチルベンゼンをはじめ、フタル酸エステル類、鉛、クロム化合物を使用してなし、環境にやさしいスプレーです。
耐久性良好
光沢がよく、耐久性にすぐれています。
付着性すぐれる
各種素材に対して、付着性にすぐれています。
作業性良好
乾燥性が良いため、作業性にすぐれています。

用途
鉄部、木部(床面を除く)
機械、機器、電気製品
家具、工作品などの金属製品、木工製品
主な用途木部、鉄部油性 or 水性油性仕様ガス抜きキャップ付、ダ円パターン容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.72L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)乾燥時間夏季:30~50分、冬季:1~2時間危険物の性状非水溶性内容量1箱(300mL×6本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
色調
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31868543H62-E802-640.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)300
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31868559H62-E808-640.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)ツヤ消しブラック300
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31868568H62-E812-640.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)しろ300
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31868577H62-E821-640.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)レッド300
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31868586H62-E822-640.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)ネイビーブルー300
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31868595H62-E824-640.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)きいろ300
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31868613H62-E834-640.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)ブラック300
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31868629H62-E850-640.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)クリヤー300
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31868604H62-E827-640.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)みどり300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする