曜日別特売

LEDユニット ハロゲン用替球

LEDユニット ハロゲン用替球 - 富士倉LEDユニット ハロゲン用替球 - 富士倉LEDユニット ハロゲン用替球 - 富士倉LEDユニット ハロゲン用替球 - 富士倉LEDユニット ハロゲン用替球 - 富士倉LEDユニット ハロゲン用替球 - 富士倉LEDユニット ハロゲン用替球 - 富士倉
(6件のレビュー)

投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。

用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。口金R7s質量(g)34周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)10定格電圧(V)AC100ライン照射角(°)360サイズ(mm)(幅×直径)118×15明るさ(Lm)850防水保護等級IP42内容量1個
注意
※必ずサイズが合うことを確認し、投光器本体に取付けてご使用ください。防水性や密閉性の高い投光器での長時間連続使用はお止めください。センサーライトでは使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
消費電力(W)
サイズ(mm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31875507KY-030AC10010(幅×直径)118×15昼光色
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31875516KY-031AC10010(幅×直径)118×15電球色
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 投光器として使用
製造業

500wのハロゲン球からの交換なのでかなり暗く感じる。投光器としてはやや不満、無いよりは明るいので使うしかない。

対象商品 : 31875507
2021-05-06
用途: ハロゲン投光器の交換用電球として

消費電力の少なさは魅力ですが、明るさはぎりぎり許容範囲内といった感じです。俗にいうトウモロコシタイプのLED配置ですので当然明るさのムラは出ます。

対象商品 : 31875507
2020-04-14
用途: 投光器の替球として

注意書きに※防水性や密閉性の高い投光器での長時間連続使用はお止めください。と掲載されていたので、通常この手のハロゲンを使用する投光器は防水性や密閉性があるはずなので、何時間ぐらいの連続使用を想定しているのか心配になって質問してみると、
連続使用時間につきまして、この商品は基本、屋内用になりまして、想定使用時間は6~8時間です。防水性や密閉性の高い投光器ではLEDユニットの放熱がうまくいかず、LED寿命が短くなります。
という回答を得ました。今のところ、2・3時間の連続使用なので問題ありませんが、夏の空調のきいていない新築物件の室内だと、投光器のガラスを外した方が良いのかもと思いました。
1つの延長コードから、電動工具と一緒に取り廻してもコードが熱くならなくなり、明るさもハロゲンとほとんど変わらないので、よかったです。

6が参考にしています
対象商品 : 31875507
2019-04-16
用途: 車庫内作業灯として使用して、車のメンテナンス時
その他業種

今までの500w電球に比べて、熱量が少なく消費電力が少なくまた熱量も少ない。光量は十分足りている。

1が参考にしています
対象商品 : 31875507
2019-02-19
用途: 暗所作業
製造業

ハロゲンランプと違い、照明周りが熱くならず、近くで使用出来る点が良い。

対象商品 : 31875507
2019-07-09
用途: ハロゲン球の交換
有限会社エイワン

ハロゲンが500Wだったのでかなり暗く感じる。
熱を持ちにくく機材が熱くならない。
耐久性がどの位か不明だがハロゲン球の倍の値段

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする