エレコム
GoogleHomeMini用/WallMountCase
Google Home Miniを壁掛けできる。 スマートスピーカーに装着し、壁に取り付けて使用できるウォールホルダー。
セット内容
ホルダー、タッピングねじ2本
材質
ホルダー:ポリカーボネート、タッピングねじ:鉄
対応機種
Google Home Mini(2017年発売モデル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×38×101
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31901355
AIS-GHMH1BK
ブラック
オープン
取扱い終了
31901364
AIS-GHMH1WH
ホワイト
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください