ミニソーラーメタルカー

ミニソーラーメタルカー エレキット
(4件のレビュー)

組立カンタン!見た目もかわいいソーラーカー!
ミニサイズのメタルボディーが超スマート!
太陽電池で作り出したエネルギーで動くとってもエコなクルマです。
ソーラーパネルの向きは光の方向に合わせて自由に変えられます。
簡単に組み立てができ、ギアの仕組みなどの学習ができます。

質量(g)約60 使用工具ニッパー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×61×66 電池太陽電池:1V-100mA 組立時間1時間以内 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)10以上 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31942926 JS-6211
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 ミニソーラーメタルカー
この動画は、12人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31942926
2020-12-26
用途:
孫のクリスマスプレゼントです。
その他業種

オモチャとして、どのようにして動くか組み立てながら
理解して行くと思います。

対象商品:
31942926
2020-11-19
用途:
孫のプレゼント
日本メノナイトブレザレン教団出版委員会 様 (その他業種)

小学校2年生で、自分で作ることに目覚めたようです。動作を確認することで、原理を理解する上で面白いです。

対象商品:
31942926
2020-11-09
用途:
孫と遊ぶため。
その他業種

始動時に手で押さないと走り出しません。太陽電池をもう少し強力のものにしたら面白い自動車になります。

対象商品:
31942926
2021-02-08
用途:
忙しいあとに、癒しに。

電気の、力が、少し弱いですね、もう少し、元気に動くといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする