超音波厚さ計
|
金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。
暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。
電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途建設業界、自動車業界、工具業界、測定業界、工場 他
測定範囲(mm)1.2~220(鋼鉄)
付属品探触子、試験片(鋼鉄4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、単3形乾電池×3本(試供品)、取扱説明書
質量(g)約170(電池、探触子除く)
電源単3形乾電池×3本
測定方式超音波パルス反射式
表示4桁LCD (バックライト付き)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×135×36
分解能(mm)0.1
電池寿命(時間)約12
メモリー最大10件
サンプリング約2回/秒
使用温湿度範囲0~+40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保管温湿度範囲0~+40℃、20~80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
音速範囲1000~9999m/s
確度±(1% rdg+0.1) mm
パイプ外径(Φmm)最小20
パイプ肉厚(mm)最小3(鋼鉄)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※電池の消耗や液漏れを防ぐため、7日以上使用しない場合は本器から電池を取り外して保管してください。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。