オールステンレス洗浄ガン
錆びにくいオールステンレス構造です。引金の引き代と握りの強弱により流量調整ができますので、節水が可能です。ピンやビスを使用せず、ワンタッチで引金を外せる機構を採用し、異物混入リスクを低減しています。コンパクトで握りやすい形状です。
材質本体・引金/ステンレス(SUS316)、シャワー・切替ノズル/ステンレス(SUS304)
使用圧力(MPa)標準水道:0.3
内容量1台
錆びにくいオールステンレス構造です。引金の引き代と握りの強弱により流量調整ができますので、節水が可能です。ピンやビスを使用せず、ワンタッチで引金を外せる機構を採用し、異物混入リスクを低減しています。コンパクトで握りやすい形状です。