GRIPPY GRIP GG-D-SAKURA

GRIPPY GRIP GG-D-SAKURA DAYTONA(デイトナ) GRIPPY GRIP GG-D-SAKURA DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

エルゴノミクスデザインを採り入れた桜をモチーフとした和テイストデザイン。グリップ力に優れるやわらかな素材を外側、硬めの素材を内側に組み合わせた2層構造により、長時間のライディングでも疲れません。

全長(mm)125 適合●Φ22.2ハンドル用 サイズ●全長:125mm タイプエンド貫通タイプ 内容量1セット
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32040558 98725 ブラウン
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
32040533 98723 ブラック
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
32040549 98724 グレー
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
32040567 98726 ピンク
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32040549
2023-05-08
用途:
クロスカブに使用
医療・福祉・介護関連業

クロスカブにデイトナのグリップを取付しました、サクラ模様がグリップしやすく握りやすくて、コスパ最高です。

対象商品:
32040533
2022-08-13
用途:
バイクに乗る時
自動車・二輪車・自転車関連業

握り心地も良くデザインが気に入って3度目の購入でした。不満な点はソフトな握り心地なのですり減るのが早いところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする