ソーラー明るい二色工事灯
今までにない明るさを実現しました。
コーンバーのリングのリングも通る絶妙なサイズ感。
ON-OFFスイッチ付。夜間自動点滅機能付。
- 材質
- (透明部分)ポリカーボネート、(黄色部分)ABS
- 質量(g)
- 225
- 電源
- ソーラーパネル(0.27W)
- 点灯方式
- 緑2回→赤4回の連続点滅
- 動作
- (無日照)約10日
- 寸法(高さH×幅W)(mm)
- 194×79
- 蓄電池タイプ
- ニッケル水素2.4V/600mAh
- LED使用数(個)
- 赤×2、緑×1
- 内容量
- 1個
保安・工事灯 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33082255 | 6208-B | 11510375 | 6208-B | ![]() | ソーラー明るい二色工事灯 | つくし工房 | 1台 | ¥4,198 税込¥4,618 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

















