6208-B ソーラー明るい二色工事灯 つくし工房 33082255

ソーラー明るい二色工事灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33082255
品番
6208-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000

今までにない明るさを実現しました。
コーンバーのリングのリングも通る絶妙なサイズ感。
ON-OFFスイッチ付。夜間自動点滅機能付。

材質
(透明部分)ポリカーボネート、(黄色部分)ABS
質量(g)
225
電源
ソーラーパネル(0.27W)
点灯方式
緑2回→赤4回の連続点滅
動作
(無日照)約10日
寸法(高さH×幅W)(mm)
194×79
蓄電池タイプ
ニッケル水素2.4V/600mAh
LED使用数(個)
赤×2、緑×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
330822556208-B115103756208-B6208-B ソーラー明るい二色工事灯 つくし工房 11510375ソーラー明るい二色工事灯つくし工房1台
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする