曜日別特売

コスモレックス#300 プライマーサーフェーサー

コスモレックス#300 プライマーサーフェーサー - DNT(大日本塗料)

上塗塗料の吸い込みが少ない。
各種上塗塗装が可能である。
常温乾燥、焼付乾燥のいずれも可能である。

主成分アルキド粘度(20℃)82±5KU/ストーマー膜厚(μm)30~40不揮発分67±5%指触乾燥時間(分)30(5℃)、10(20℃)、7(30℃)密度(20℃)塗料/1.33±0.05、揮発分/0.87±0.05希釈剤コスモレックスシンナー塗布方法エアースプレー、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L希釈率(%)エアースプレー/15~30、エアレススプレー/5~20光沢艶消し油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)60(5℃)、30(20℃)、20(30℃)危険物の性状非水溶性下地処理ブラスト、溶剤脱脂、化成処理塗装間隔最小3時間/最大3日(5℃)、最小2時間/最大3日(20℃)、最小1.5時間/最大3日(30℃)内容量1缶(20kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※被塗面のさび、油、湿気、じんあい、水分その他の有害な付着物は完全に除去すること。
※使用時には十分に攪拌して均一な塗料状態にすること。
※希釈には必ず[コスモレックスシンナー]を使用する。
※他種塗料との混合は、避けること。(性能が低下する。)
※塗装間隔が3日を超える場合は、層間付着性阻害物質の除去、上塗りの投錨効果を与える為にペーパー空研ぎ程度の下塗り面の目荒しを必ず行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33082736-赤さび
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33082727-ライトグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする