マーブルファン テフロンセレクト加工IH対応いため鍋

マーブルファン テフロンセレクト加工IH対応いため鍋 パール金属

テフロン+マーブル加工なのでお手入れが簡単!
キズに強く、汚れに強い
金属ヘラ使用可能
オール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(g)850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×290×110 表面処理フッ素樹脂塗膜加工・マーブルコート 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33132585 HB-3887
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33132585 HB-3887 12240938 HC-457 HC-457 マーブルファン軽 テフロン加工IH対応いため鍋 パール金属 12240938 マーブルファン軽 テフロン加工IH対応いため鍋 パール金属 1枚 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする