スモークスターターキット
「スモークスターターキット 」は、「これだけあればすぐに燻製ができる」ビギナーのための燻製道具セットです。
燻煙材もスティックとチップスがそれぞれ各4種類の樹種をそろえており、いろいろな味を楽しむことができるビギナーのための「お買得、お試しセット」です。
親しい方へのプレゼントとしても最適です!
材質フタ・チップ皿:鉄(メッキ鋼鈑)、網・フック・鉄(亜鉛メッキ)、つまみ:天然木
セット内容本体・フタ、燻煙網2枚、チップ皿、吊り下げフック3本、木製つまみ2個、スモークチップ(さくら・ヒッコリー・ブレンド・ウィスキーオーク40g入り)各1個、スモークスティック(さくら×2・ブレンド×1・ウィスキーオーク×1)
寸法(mm)(温度計)37×37×102、(材料吊り下げ用フック)30×75×3
質量(kg)2
温度範囲(℃)0~200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)222×194×415、(収納時)230×40×440
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個