電子式吊り秤 ハンディコスモII

電子式吊り秤 ハンディコスモII - 守隨本店

国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。
国家検定新対応(型式承認第D1712号)。
1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。
継ぎ足し充電可能です。

表示5桁LED材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール文字高(mm)25防塵防水性能IP65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
ひょう量(t)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ひょう量(t)
目量(kg)
種類
表示形式
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
333781180.3ACBP1個0.30.1吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本
290,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
333781270.5ACBP1個0.50.2吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本
290,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
333781361ACBP1個10.5吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本
290,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
333781452ACBP1個21吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本
290,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
440633290.3ACBP-R1台0.30.1吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー
240,000
取扱い終了
返品不可
440633380.3ACBP-RV1台0.30.1吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー
450,000
取扱い終了
返品不可
440633470.5ACBP-R1台0.50.2吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー
240,000
取扱い終了
返品不可
440633560.5ACBP-RV1台0.50.2吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー
450,000
取扱い終了
返品不可
440633651ACBP-R1台10.5吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー
240,000
取扱い終了
返品不可
440633741ACBP-RV1台10.5吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー
450,000
取扱い終了
返品不可
440633832ACBP-R1台21吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー
240,000
取扱い終了
返品不可
440633992ACBP-RV1台21吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー
450,000
取扱い終了
返品不可
440634083ACBP1台31吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本
320,000
取扱い終了
返品不可
440634173ACBP-R1台31吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー
310,000
取扱い終了
返品不可
440634263ACBP-RV1台31吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー
520,000
取扱い終了
返品不可
440634355ACBP1台52吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本
340,000
取扱い終了
返品不可
440634445ACBP-R1台52吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー
330,000
取扱い終了
返品不可
440634535ACBP-RV1台52吊りはかりデジタルDC6V鉛式バッテリー
540,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする