特殊分銅 精密分銅型フック付

特殊分銅 精密分銅型フック付 - 村上衡器

力学測定に適したフック付の分銅です。

仕様精密分銅型フック付材質非磁性ステンレス鋼等級OIML(国際法定計量機関)M1級内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
質量(g)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33379509-200003-8487-01
188,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33379518-100003-8487-02
117,000
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
33379527-50003-8487-03
68,000
67,980
74,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
33379536-20003-8487-04
38,000
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
33379545-10003-8487-05
22,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
33379554-5003-8487-06
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
33379563-2003-8487-07
14,000
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
33379579-1003-8487-08
12,000
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
33379588-503-8487-09
11,000
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
33379597-203-8487-10
9,000
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
33379606-103-8487-11
9,000
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
33379615-53-8487-12
9,000
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/280/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする