エー・アール・シー
知育DVD みんなのはたらくくるま大集合
みんなの町ではたらくくるま大集合!
ジャンル
知育DVD
仕様
1.力持ち自動車・コンテナ車・クレーン車・ブルドーザー 他・2.緊急自動車・パトカー・消防車・救急車 他・3.物や人を運ぶ自動車・ゴミ収集車・宅配トラック・タクシー 他・
種類
みんなのはたらくくるま大集合
使用時間(分)
収録:35
音声
日本語
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33413057
ABX-503
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください