エー・アール・シー
アニメDVD トムとジェリー BLUE-BOX
2枚組、全39話を収録!!
トムとジェリーの楽しいお話がたっぷりと楽しめます!!
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:39
種類
トムとジェリー BLUE-BOX
内容
【DISC1】お化け騒動/にわとり婆さん、悪魔のささやき/淋しがりや、勝利は我に/素敵なおさがり他全20話、【DISC2】海の底はすばらしい/ジェリーの日記、西部の伊達ねずみ/逃げてきたライオン、花火はすごいぞ/復讐もほどほどに他全19話
使用時間(分)
収録:280
音声
日本語・英語
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33413599
MOK-002
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください