エー・アール・シー
アニメDVD チップ&デールWITHフレンズ
しっかりもののチップとチャッカリもののデール、かわいいシマリスたちのたのしいお話がいっぱ~い!
ゆかいな仲間たちもた~くさん出てくるよ!
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:40
種類
チップ&デールWITHフレンズ
内容
【DISC1】リスの住宅難/リスの朝ごはん、ドナルドの雪合戦/ドナルドのパイロット、ミッキーの魔術師/ミッキーの害虫退治他全20話、【DISC2】リスとヒヨコ/リスの汽車ごっこ、プルートの動物園/プルートの名探偵、ミッキーのハワイ旅行/ミッキーの消防隊他全20話
使用時間(分)
収録:300
音声
日本語・英語
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33413678
MOK-010
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください