曜日別特売

ベルト式無段変速機 Lモデル(中間車)

ベルト式無段変速機 Lモデル(中間車) - 三木プーリ
内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
変速比
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33420967LB-160-A151/4、1/2138170153
56,660
55,980
61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
33420976LC-210-A211/4162212191
75,480
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
33420985LC-260-A371/4、1/2197260236
105,150
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
33420949LA-100-A3.91/2104103120
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
33420958LB-140-A7.61/4118140140
41,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33420949LA-100-A00200943LA-100LA-100-A ベルト式無段変速機単体L型 三木プーリ 00200943ベルト式無段変速機単体L型三木プーリ1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
33420958LB-140-A00200952LB-140LB-140-A ベルト式無段変速機単体L型 三木プーリ 00200952ベルト式無段変速機単体L型三木プーリ1個
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする