三木プーリ
ベルト式無段変速機 単体 PDSモデル 機械側変速機型式
寸法X(mm)
17.5
寸法L2(mm)
205
寸法A2(mm)
216
寸法W2(mm)
8
寸法M2(mm)
126
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D2(mm)
寸法P.D.(mm)
寸法V2(mm)
寸法U2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33421204
PE-216-MA-25H
25
208max/112min
50
28
¥
57,120
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
33421213
PE-216-MA-30H
30
208max/120min
65
33
¥
57,560
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください