曜日別特売

制御盤 SCDシリーズ

制御盤 SCDシリーズ - 三木プーリ
周波数(Hz)50/60電圧(V)200、電機子:160、界磁:180電源単相制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御操作標準:電源スイッチ・速度設定器電圧変動許容範囲±10%構成要素直流モータ・制御盤内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
電流(A)
モータータイプ
定格出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33421283SCD-100/100-Y Bノミカーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本32.3、電機子:1.7、界磁:0.09全閉Cフランジ0.1
160,300
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33421299SCD-100/200-Y Bノミカーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本31.2、電機子:0.85、界磁:0.17全閉Cフランジ0.1
163,190
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33421308SCD-200/100-Y Bノミカーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本34.5、電機子:3.2、界磁:0.4全閉Cフランジ0.2
180,110
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33421317SCD-200/200-Y Bノミカーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本32.3、電機子:1.6、界磁:0.22全閉Cフランジ0.2
178,980
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33421326SCD-400-Y Bノミカーボンブラシ:SCD-400-BL ・ 4本4.54.5、電機子:3、界磁:0.28全閉Cフランジ0.4
259,400
249,800
274,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33421335SCD-750-Y Bノミカーボンブラシ:SCD-400-BL ・ 4本4.59、電機子:6、界磁:0.27防滴Cフランジ0.75
291,860
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33421344SCD-1500-Y Bノミカーボンブラシ:SCD-1500-BL ・ 2本8.418、電機子:11.5、界磁:0.55防滴Cフランジ1.5
395,980
389,800
428,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33421353SCD-2200-Y Bノミカーボンブラシ:SCD-1500-BL ・ 2本8.427、電機子:17.5、界磁:0.58防滴Cフランジ2.2
410,620
409,800
450,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33421369SCD-3700-Y Bノミカーボンブラシ:SCD-1500-BL ・ 2本8.440、電機子:26.2、界磁:0.69防滴Cフランジ3.7
544,780
539,800
593,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする