曜日別特売

制御盤 SYDシリーズ

制御盤 SYDシリーズ - 三木プーリ
周波数(Hz)50/60電源単相制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御操作標準:電源スイッチ・速度設定器回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500電圧変動許容範囲±10%構成要素直流モータ・制御盤内容量1台
注意
※モーターは別売りとなっております。
全14種類を絞り込む
型式
質量(kg)
電圧(V)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
質量(kg)
電流(A)
電圧(V)
モータータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33422394SYD-100/100-Y Bノミカーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本10.52.3、電機子:1.7、界磁:0.09100、電機子:80、界磁:85全閉Cフランジ
81,960
80,980
89,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422403SYD-100/100-P Bノミカーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本10.52.3、電機子:1.7、界磁:0.09100、電機子:80、界磁:85全閉Cフランジ
88,690
87,980
96,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422419SYD-100/200-Y Bノミカーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本10.51.2、電機子:0.85、界磁:0.14200、電機子:160、界磁:175全閉Cフランジ
81,960
80,980
89,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422428SYD-100/200-P Bノミカーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本10.51.2、電機子:0.85、界磁:0.14200、電機子:160、界磁:175全閉Cフランジ
88,690
87,980
96,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422437SYD-200/100-Y Bノミカーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本13.24.5、電機子:3.2、界磁:0.09100、電機子:80、界磁:85全閉Cフランジ
91,550
90,980
100,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422446SYD-200/100-P Bノミカーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本13.24.5、電機子:3.2、界磁:0.09100、電機子:80、界磁:85全閉Cフランジ
98,270
97,980
107,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422455SYD-200/200-Y Bノミカーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本13.22.3、電機子:1.6、界磁:0.17200、電機子:160、界磁:175全閉Cフランジ
88,520
87,980
96,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422464SYD-200/200-P Bノミカーボンブラシ:SCD-100-BL ・ 2本13.22.3、電機子:1.6、界磁:0.17200、電機子:160、界磁:175全閉Cフランジ
95,240
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
33422473SYD-400-Y Bノミカーボンブラシ:SYD-400-BL ・ 2本16.54.5、電機子:3、界磁:0.23200、電機子:160、界磁:175防滴Cフランジ
100,330
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422489SYD-400-P Bノミカーボンブラシ:SYD-400-BL ・ 2本16.54.5、電機子:3、界磁:0.23200、電機子:160、界磁:175防滴Cフランジ
107,060
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422498SYD-750-Y Bノミカーボンブラシ:SCD-400-BL ・ 4本249、電機子:6、界磁:0.27200、電機子:160、界磁:175防滴Cフランジ
111,610
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422507SYD-750-P Bノミカーボンブラシ:SCD-400-BL ・ 4本249、電機子:6、界磁:0.27200、電機子:160、界磁:175防滴Cフランジ
117,510
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33422516SYD-1500-Y Bノミカーボンブラシ:SCD-400-BL ・ 4本3618、電機子:11.5、界磁:0.38200、電機子:160、界磁:175防滴Cフランジ
237,640
229,800
252,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33422525SYD-1500-P Bノミカーボンブラシ:SCD-400-BL ・ 4本3618、電機子:11.5、界磁:0.38200、電機子:160、界磁:175防滴Cフランジ
237,640
229,800
252,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする