曜日別特売

中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル

中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル - 三木プーリ
種類変速機取付方式中空軸周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相寸法X(mm)131寸法L3(mm)28寸法R(mm)27寸法KL(mm)118寸法LE(mm)2.5極数(P)4内容量1台
全144種類を絞り込む
減速比
枠番
出力(kW)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
枠番
質量(kg)
出力(kW)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33439596RWP-02-C-40-10-IE110減速機:4010.70.2323
167,090
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439605RWP-02-C-40-10-IE1-F10減速機:4010.70.2323
172,210
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439614RWP-02-C-40-10-IE1-F-OC10減速機:4010.70.2323
172,980
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439623RWP-02-C-40-10-IE1-OC10減速機:4010.70.2323
167,860
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439639RWP-02-C-40-10-IE1-TA10減速機:4010.70.2323
177,350
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439648RWP-02-C-40-10-IE1-TA-OC10減速機:4010.70.2323
178,120
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439657RWP-02-C-40-20-IE120減速機:4010.70.2323
167,090
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439666RWP-02-C-40-20-IE1-F20減速機:4010.70.2323
172,210
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439675RWP-02-C-40-20-IE1-F-OC20減速機:4010.70.2323
172,980
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439684RWP-02-C-40-20-IE1-OC20減速機:4010.70.2323
167,860
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439693RWP-02-C-40-20-IE1-TA20減速機:4010.70.2323
177,350
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439709RWP-02-C-40-20-IE1-TA-OC20減速機:4010.70.2323
178,120
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439718RWP-02-C-40-30-IE130減速機:4010.70.2323
167,090
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439727RWP-02-C-40-30-IE1-F30減速機:4010.70.2323
172,210
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439736RWP-02-C-40-30-IE1-F-OC30減速機:4010.70.2323
172,980
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439745RWP-02-C-40-30-IE1-OC30減速機:4010.70.2323
167,860
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439754RWP-02-C-40-30-IE1-TA30減速機:4010.70.2323
177,350
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439763RWP-02-C-40-30-IE1-TA-OC30減速機:4010.70.2323
178,120
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439779RWP-02-C-40-40-IE140減速機:4010.70.2323
167,090
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439788RWP-02-C-40-40-IE1-F40減速機:4010.70.2323
172,210
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439797RWP-02-C-40-40-IE1-F-OC40減速機:4010.70.2323
172,980
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439806RWP-02-C-40-40-IE1-OC40減速機:4010.70.2323
167,860
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439815RWP-02-C-40-40-IE1-TA40減速機:4010.70.2323
177,350
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439824RWP-02-C-40-40-IE1-TA-OC40減速機:4010.70.2323
178,120
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439833RWP-02-C-40-50-IE150減速機:4010.70.2323
167,090
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439849RWP-02-C-40-50-IE1-F50減速機:4010.70.2323
172,210
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439858RWP-02-C-40-50-IE1-F-OC50減速機:4010.70.2323
172,980
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439867RWP-02-C-40-50-IE1-OC50減速機:4010.70.2323
167,860
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439876RWP-02-C-40-50-IE1-TA50減速機:4010.70.2323
177,350
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439885RWP-02-C-40-50-IE1-TA-OC50減速機:4010.70.2323
178,120
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439894RWP-02-C-40-60-IE160減速機:4010.70.2323
167,090
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439903RWP-02-C-40-60-IE1-F60減速機:4010.70.2323
172,210
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439919RWP-02-C-40-60-IE1-F-OC60減速機:4010.70.2323
172,980
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439928RWP-02-C-40-60-IE1-OC60減速機:4010.70.2323
167,860
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439937RWP-02-C-40-60-IE1-TA60減速機:4010.70.2323
177,350
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439946RWP-02-C-40-60-IE1-TA-OC60減速機:4010.70.2323
178,120
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439955RWP-04-C-50-10-IE110減速機:5015.40.4355
190,830
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439964RWP-04-C-50-10-IE1-F10減速機:5015.40.4355
197,240
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439973RWP-04-C-50-10-IE1-F-OC10減速機:5015.40.4355
198,280
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439989RWP-04-C-50-10-IE1-OC10減速機:5015.40.4355
191,870
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33439998RWP-04-C-50-10-IE1-TA10減速機:5015.40.4355
202,370
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33440007RWP-04-C-50-10-IE1-TA-OC10減速機:5015.40.4355
203,410
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33440016RWP-04-C-50-20-IE120減速機:5015.40.4355
190,830
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33440025RWP-04-C-50-20-IE1-F20減速機:5015.40.4355
197,240
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33440034RWP-04-C-50-20-IE1-F-OC20減速機:5015.40.4355
198,280
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33440043RWP-04-C-50-20-IE1-OC20減速機:5015.40.4355
191,870
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33440059RWP-04-C-50-20-IE1-TA20減速機:5015.40.4355
202,370
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33440068RWP-04-C-50-20-IE1-TA-OC20減速機:5015.40.4355
203,410
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33440077RWP-04-C-50-30-IE130減速機:5015.40.4355
190,830
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
33440086RWP-04-C-50-30-IE1-F30減速機:5015.40.4355
197,240
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする