曜日別特売

ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-22-B

ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-22-B - 三木プーリ
型式AHM-22質量(kg)130サイズ16出力(kW)2.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)661変速比1/4寸法H(mm)707電流(A)1.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)320寸法F(mm)185寸法S(mm)28ベルト型式:2322V421S寸法D(mm)260抵抗(Ω)16動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80寸法E(mm)100寸法B(mm)320寸法C(mm)260寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)14×40寸法N(mm)460寸法J(mm)60容量(W)35寸法H1(mm)635出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6寸法G(mm)300寸法K(mm)60寸法Q(mm)60寸法R(mm)160寸法U(mm)31ハンドル回転回数17寸法P1(mm)431.5寸法P2(mm)133耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)90寸法M1(mm)170寸法M2(mm)175励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)211減速機N-CPM-25内容量1台
324件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33491493AHM-22-B-0000-1111-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491509AHM-22-B-0000-1113-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491518AHM-22-B-0000-1114-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491527AHM-22-B-0000-1121-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491536AHM-22-B-0000-1122-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491545AHM-22-B-0000-1123-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491554AHM-22-B-0000-1141-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491563AHM-22-B-0000-1142-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491579AHM-22-B-0000-1144-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491588AHM-22-B-0000-1211-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491597AHM-22-B-0000-1213-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491606AHM-22-B-0000-1214-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491615AHM-22-B-0000-1221-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491624AHM-22-B-0000-1222-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491633AHM-22-B-0000-1223-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491649AHM-22-B-0000-1241-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491658AHM-22-B-0000-1242-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491667AHM-22-B-0000-1244-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491676AHM-22-B-0000-1311-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491685AHM-22-B-0000-1313-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491694AHM-22-B-0000-1314-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491703AHM-22-B-0000-1321-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491719AHM-22-B-0000-1322-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491728AHM-22-B-0000-1323-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491737AHM-22-B-0000-1341-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491746AHM-22-B-0000-1342-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491755AHM-22-B-0000-1344-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491764AHM-22-B-0000-2111-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491773AHM-22-B-0000-2113-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491789AHM-22-B-0000-2114-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491798AHM-22-B-0000-2121-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491807AHM-22-B-0000-2122-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491816AHM-22-B-0000-2123-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491825AHM-22-B-0000-2141-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491834AHM-22-B-0000-2142-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491843AHM-22-B-0000-2144-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491859AHM-22-B-0000-2211-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491868AHM-22-B-0000-2213-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491877AHM-22-B-0000-2214-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491886AHM-22-B-0000-2221-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491895AHM-22-B-0000-2222-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491904AHM-22-B-0000-2223-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491913AHM-22-B-0000-2241-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491929AHM-22-B-0000-2242-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491938AHM-22-B-0000-2244-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491947AHM-22-B-0000-2311-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491956AHM-22-B-0000-2313-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491965AHM-22-B-0000-2314-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491974AHM-22-B-0000-2321-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33491983AHM-22-B-0000-2322-IE3
751,840
749,800
824,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする