曜日別特売

ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-37-A

ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-37-A - 三木プーリ
型式AHM-37質量(kg)147サイズ16出力(kW)3.7種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)691変速比1/4寸法H(mm)707電流(A)1.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)320寸法F(mm)185寸法S(mm)28ベルト型式:2322V421S寸法D(mm)260抵抗(Ω)16動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80寸法E(mm)100寸法B(mm)320寸法C(mm)260寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)14×40寸法N(mm)460寸法J(mm)60容量(W)35寸法H1(mm)635出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6寸法G(mm)300寸法K(mm)60寸法Q(mm)60寸法R(mm)160寸法U(mm)31ハンドル回転回数17寸法P1(mm)461.5寸法P2(mm)133耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)90寸法M1(mm)170寸法M2(mm)170励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)238減速機N-CPM-30内容量1台
324件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33497976AHM-37-A-0000-1111-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33497985AHM-37-A-0000-1113-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33497994AHM-37-A-0000-1114-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498003AHM-37-A-0000-1121-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498019AHM-37-A-0000-1122-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498028AHM-37-A-0000-1123-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498037AHM-37-A-0000-1141-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498046AHM-37-A-0000-1142-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498055AHM-37-A-0000-1144-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498064AHM-37-A-0000-1211-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498073AHM-37-A-0000-1213-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498089AHM-37-A-0000-1214-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498098AHM-37-A-0000-1221-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498107AHM-37-A-0000-1222-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498116AHM-37-A-0000-1223-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498125AHM-37-A-0000-1241-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498134AHM-37-A-0000-1242-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498143AHM-37-A-0000-1244-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498159AHM-37-A-0000-1311-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498168AHM-37-A-0000-1313-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498177AHM-37-A-0000-1314-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498186AHM-37-A-0000-1321-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498195AHM-37-A-0000-1322-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498204AHM-37-A-0000-1323-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498213AHM-37-A-0000-1341-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498229AHM-37-A-0000-1342-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498238AHM-37-A-0000-1344-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498247AHM-37-A-0000-2111-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498256AHM-37-A-0000-2113-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498265AHM-37-A-0000-2114-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498274AHM-37-A-0000-2121-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498283AHM-37-A-0000-2122-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498299AHM-37-A-0000-2123-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498308AHM-37-A-0000-2141-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498317AHM-37-A-0000-2142-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498326AHM-37-A-0000-2144-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498335AHM-37-A-0000-2211-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498344AHM-37-A-0000-2213-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498353AHM-37-A-0000-2214-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498369AHM-37-A-0000-2221-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498378AHM-37-A-0000-2222-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498387AHM-37-A-0000-2223-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498396AHM-37-A-0000-2241-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498405AHM-37-A-0000-2242-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498414AHM-37-A-0000-2244-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498423AHM-37-A-0000-2311-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498439AHM-37-A-0000-2313-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498448AHM-37-A-0000-2314-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498457AHM-37-A-0000-2321-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33498466AHM-37-A-0000-2322-IE3
598,690
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする