PANDUIT(パンドウイット)
ネットワーク機器用ケーブル管理クリップ
色
黒
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
43.2
質量(g)
50
奥行(mm)
76.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70375078
CMBRC1
1箱(2個×10袋)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
33539233
CMBRC1
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください