アドバンスト デュラビリティ 0W-20

アドバンスト デュラビリティ 0W-20 Quakerstate
(8件のレビュー)

0W-20推奨車専用、省燃費エンジンオイル。
最新規格に合格した0W-20推奨車専用オイル。
省燃費とコストパフォーマンスを両立したエンジンオイル。
省燃費性能を持ちながら、優れた清浄性、耐摩耗性を実現します。

用途0W-20推奨のハイブリッド車・アイドリングストップ車に最適 SAE0W-20 ベースオイル高度精製基油 APISN 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33655634 0W‐20 SN/GF5 1L 1缶(1L)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
33655643 0W‐20 SN/GF5 3L 1缶(3L)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
33655659 0W‐20 SN/GF5 4L 1缶(4L)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
33655826 0W‐20 SN/GF5 20L 1缶(20L)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33655643
2022-12-27
用途:
車オイル交換
平成庵 様 (飲食業)

ホンダ N box ターボのオイル交換に使用しました。普段と変わりなく走っています分量も少なめで、ロスが少ないので助かります

対象商品:
33655643
2021-05-02
用途:
アルトのオイル交換。
製造業

使いきりサイズがちょうどいい。カー用品店で買うよりかなりおとくです。10%引きの日の、購入がおすすめ。

対象商品:
33655643
2021-05-24
用途:
普段のメンテナンスに

H28年式 スバル フォレスターに使用しました。
購入したときには色々缶のサイズが選べたのですが、今は20Lペールのみ。
リピートしたくてもできません。

対象商品:
33655659
2021-03-10
用途:
ストリーム用
農・林・水産業

この品質でこの価格なら十分です。交換したからどう変化したか分かりませんでした。

対象商品:
33655659
2020-09-03
用途:
オイル交換
ワタナベ商会 様

価格も安く、交換後エンジン音も静かで満足しています。

対象商品:
33655659
2020-04-28
用途:
オイル交換
運輸・通信業

安くて性能も良くとても満足しています。
また買いたいと思います。

対象商品:
33655643
2019-06-04
用途:
86のオイル交換

トヨタ純正オイルの代わりに使用。
86のオイル交換は5L使うので4L缶だと中途半端に余りもったいない。
これだといろんなサイズも出ていて価格も安いのでお気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
33655659
2020-01-28
用途:
オイル交換
その他業種

普通ですね。ホームセンターの安いのと違いは感じられません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする