保冷剤で暑さをしのぐベストです。服の中に着用することで目立ちません。
背中はもちろん、両脇にも保冷剤を入れることで脇の静脈を冷やすことでより爽快感を得られます。
ベストの内側には速乾素材を使用していますので、汗をかいても快適な着心地を味わえます。
両肩部分の面ファスナー仕様によりサイズ調整できます。
脇用保冷剤を使用する際は、先に水に浸して膨らませてから冷凍庫に入れるタイプになります。
保冷剤の交換は、別売の「ブレイン」ブランドのものをお使いください。(注文コード:19566409)



そば打ち道場が冷房も無く扇風機も無く、窓を少しだけ開けてる状態での作業なので、汗が落ちずに救われた思いです。
工場の全員に配りました。
評価は上々ですが、もっとサイズが大きいのがあるとなお良かったです。
今年の夏は活躍しそうです。
付属の保冷剤でなくとも、少し大きめでも入れられるが屈んで下をみていると首の方にズレてくる。冷える冷えないというより背中の上部だととにかく気持ちがいい。冷えすぎ感はない。
小一時間の電車通勤に、肌着+クーラーベスト+半袖シャツの重ね着で使用。凍らせるだけと単純な使用方法でそれなりの効果があります。無いよりは断然楽で、汗の出が抑えられます。バイクでも試したけど、持ちは1時間が限度かな。
炎天下の農作業時に着用しておりました。背中の保冷剤はアルミの為耐久性がありそうですが、脇に入れる保冷剤は専用品で、あまり耐久性がありませんでした。
1シーズンで三着洗い替えに買いましたが、脇は作業時によく動かすので擦れているのか中の液体が袋を破って漏れ出てきます。ほぼ1シーズンで全滅でした。
脇に入れる物こそアルミの保冷剤にした方が良いかと思います。
ネットでちょうどよいサイズの保冷剤があったので三着ともそれに変えてからは快適です。
ベストの色やデザインがさりげなく使いやすい。保冷剤の入れ替えもスムーズに出来た。
夏のオートバイ運転用に購入しました。装着しても、ほとんど運転の邪魔にはなりません。
保冷剤の持ちは日中で1時間半、夕刻以降は2時間位です。
背中の保冷剤とポケットが倍くらいあれば有り難いです。