サンスター
プライマー
成分
ウレタン樹脂
適合
2550HM、2550LM、2550TypeNB、インドアシールMS2551、サイディングALC用シーリング材、クリーンシール2555、MS2570
色
無色透明
乾燥時間(分)
5℃~20℃:30分、20℃~:20分
外観
無色透明液体
有効時間
8時間(塗布後)
固形分
0.3
有効期間
6ヶ月(未開封/25℃以下)
危険等級
Ⅱ
溶剤
酢酸エチル
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34048779
US-3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください