サンスター
プライマー
色
淡黄色透明
外観
淡黄色透明液体
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(500mL)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
適合
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34048833
BC-3
ウレタン樹脂
PU9000typeNB・999TypeNB
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34048849
UM-2
ウレタン樹脂合成ゴム
MS2500・MS2500typeNB
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34048858
UM-3
ウレタン樹脂
PS169N・PU979
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください