USBライトニングケーブル

USBライトニングケーブル - オーム電機

「Made for iPod/iPhone」認証を取得した、USB Sync/Chargeケーブルです。
最新のiPhone、iPad、iPad mini、iPodの充電、及びデータ伝送が可能です。
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます。

対応機種
Lightningコネクタを搭載した機器
iPhone6 plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5
iPad Air2,iPad mini3、iPad Air、iPad mini2、iPad mini、iPad(4th generation),
iPod touch(5th generation)、iPod nano(7th generation)
取得規格
MFi認証
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35046105IP-C10NH-W1
¥1,380
取扱い終了
35046114IP-C18NH-W1.8
¥1,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする