ライトニング 伸縮ケーブル

ライトニング 伸縮ケーブル - オーム電機
(1件のレビュー)

携帯に便利な巻き取り式のライトニング・ケーブルです。
ライトニング・コネクターは、USB Aタイプです。
Apple社の「Made for iPod/iPhone」認証を取得しております。
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます。

対応機種
ライトニングコネクターを搭載した機器
iPhone6 plus, iPhone6, iPhone5s, iPhone5c, iPhone5, iPad Air2,
iPad mini3, iPad Air, iPad mini2, iPd mini, iPad(4th generation),
iPod touch(5th generation), iPod nano(7th generation)
ケーブル長(m)
最大1
取得規格
MFi認証
ケーブル種類
巻取り式
適合用途
充電用
内容量
1本
注意
※ iPad、iPad miniで使用する場合、一部を除きパソコンから充電することができません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35046218IP-C10MLH-W
¥1,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35046218
2021-02-04
用途: iPhone8の充電
建設業・工事業

半年ほど使用しましたが、全く不具合なく使用しています。巻き取りもスムーズにできるので気持ちがいいです。ケーブルが、ごちゃごちゃならないので整頓しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする