曜日別特売

精密分銅

精密分銅 - 三商精密分銅 - 三商精密分銅 - 三商
(2件のレビュー)

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。

形状円筒型内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
350471371g
400
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
350471462g
400
399
439(税込)
当日出荷
350471555g
500
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
3504716410g
550
549
604(税込)
当日出荷
3504717320g
700
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
3504718950g
950
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
35047198100g
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
35047207200g
2,800
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
35047216500g
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
350472251kg
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
350472342kg
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
350472435kg
53,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
3504725910kg
92,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35047137
2024-02-12
用途: 量りの精度確認
農・林・水産業

土壌分析で1.0gの試料を測る必要があり、その精度確認用に1gのこの分銅を使用します。

対象商品 : 35047137
2023-02-27
用途: 精密秤のチェック用
製造業

精密秤のチェック用に購入しました。
どれも正確で安心してチェック用に使えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする