ルート産業 モリドライブ(MORIDRIVE) レスキュー 5W-30
【固めの5W-30 ! 疲れたエンジンが生まれ変わる! 】
《特殊モリブデン+エステル配合》
レスキューはモリドライブの多走行車向けシリーズです。
レスキュー5W-30は、ベースオイルの配合を固めに処方し、疲れたエンジンのパワーと圧縮力を回復させます。
ハイブリッド車など低粘度指定のエコカーにもおすすめです。
軽自動車やコンパクトカーにピッタリの3L缶です。
軽自動車のターボ車にもおすすめ!
・パワー回復
・エンジン内の摩耗摩擦を軽減
・エンジンノイズの軽減
・エンジン始動時の内部保護
用途4サイクルガソリン車専用(4輪車専用)
SAE5W-30
ベースオイル全合成油
APISN
配合特殊モリブデン+エステル配合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ILSACGF-5
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(3L)
注意
※2輪車には使用できません※使用上の注意をよく読んでお使いください
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 35089663
2021-02-11
- 用途:
- 自動車のオイル交換
知人の若干オイル食いしている旧式スティングレーに使用しました。感想はエンジン音が静かになって滑らかに走る感じがするとのことでした。知人が満足そうだったので星5個です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 35089663
2021-02-02
- 用途:
- 定期オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業
古い軽自動車に入れたところ非常に滑らかにエンジンがまわります。これまで使っていたメーカー純正全合成油よりフィーリングは良いです。値段は高い部類ですが満足度は高いです。パワーや圧縮の回復はあまり感じませんが、使ってみてから判断したいです。