日本特殊塗料
プルーフロンプライマー塗替用
(1件のレビュー)
ウレタン塗膜防水システム
用途
屋上・ベランダ防水・ウレタン防水
質量(kg)
12
主成分
ウレタン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(12kg)
注意
※未塗装モルタル面の改修、トップコートの改修を行う場合は、プルーフロンプライマーSを選択してください。 施工間隔が開きすぎた場合は、必ず艶が無くなるまでサンディング、清掃後再度プライマーを塗布してください。湿度が高い時や5℃以下の場合は塗装できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35161219
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください