ひまわり
オリゴのおかげ
ビフィズス菌を増やして、おなかの調子を整え、カルシウムの吸収を促進します。
種別
ダブルサポート
質量(kg)
2
主成分
乳糖果糖オリゴ糖(トクホ成分名:乳果オリゴ糖)
アズワン品番
7-2343-02
一日あたりの目安量
ティースプーン2~3杯(8~12g)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37207967
2kg
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください