カベクロス DP 30V

カベクロス DP 30V コニシ

でん粉の粒子が大きい為、施行時に糊の拭き取り行いやすい。
乾燥調整剤が入っているのでオープンタイムがしっかり取れる。
発色性のない原料を使用しているので糊の変色の心配が少ない。

用途壁紙施行用でんぷん系接着剤2種1号 成分でん粉 容量(kg)16 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)150~180 標準加水量16L 主なワークパーツ 内容量1個(16kg)
関連資料:
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35170066 #05764
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35170066 #05764 61515574 #101107 #101107 壁紙施工用でん粉系接着剤 グルーV ウォールボンド工業 61515574 壁紙施工用でん粉系接着剤 グルーV ウォールボンド工業 1箱(16kg) 4,698 税込5,168 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする