曜日別特売

味の素 業務用 ハイミーR

味の素 業務用  ハイミーR - 味の素

昆布のうま味成分にかつおぶしとしいたけのうま味成分を加えた、少量でだしの補強やコクづけができる経済的なうま味調味料です。
素材の風味をそこなわず、コクの底上げができます。
熱に強く、調理の際いつ加えても効き目は同じです。
味の濃い料理にお使いいただくと効果的です。

成分L-グルタミン酸ナトリウム92%、5’-リボヌクレオタイドナトリウム8%栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):273、たんぱく質(g):47.7、脂質(g):0、炭水化物(g):24.1、食塩相当量(g):29.76内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35730389-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする