曜日別特売

味の素 業務用 瀬戸のほんじお 焼き塩

味の素 業務用 瀬戸のほんじお  焼き塩 - 味の素

瀬戸内・備前岡山の海水のみを使用して作られた塩です。
メーカー独自の480℃高温直火焼き製法で作った本格焼き塩です。
なめた時の味のまろやかさ、独自のさらさら感が特長です。

原材料海水栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):0、たんぱく質(g):0、脂質(g):0、炭水化物(g):0、食塩相当量(g):96.9内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35730443-
860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする