味の素
味の素 業務用 本だしR こんぶだし
北海道産の真昆布粉末を100%使用した甘くまろやかな、こんぶ風味調味料です。
だし用途はもちろん、炒めものや煮込料理のコクづけなど、さまざまな料理のかくし味としても幅広くお使いいただけます。
使用方法
味噌汁・すまし汁に1人分1gが目安です。
保存方法
直射日光を避け、常温で保存してください。
原材料
食塩、砂糖、風味原料(こんぶ粉末、こんぶエキス)/グルタミン酸ナトリウム、塩化カリウム、マンニット、リボヌクレオタイドナトリウム、コハク酸ナトリウム
栄養成分
[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):209、たんぱく質(g):15.0、脂質(g):0.1、炭水化物(g):37.1、食塩相当量(g):41.2
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35730477
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください