煮出した牛肉、野菜風味豊かなビーフコンソメです。スープはもちろん、煮込み料理、炒め料理、素材の下ごしらえ、ソースのベースなど洋風調味料として幅広くお使いいただけます。
用途コンソメスープ、煮込み料理・炒め料理の味・風味・コクづけ、素材の味つけ、ソースのベース等保存方法常温にて保存してください。調理方法熱湯を加えて加熱してください。原材料食塩、乳糖、食用油脂、ビーフエキス、たまねぎ、酵母エキス、たん白加水分解物、デキストリン、野菜エキス、牛肉、香辛料、しょうゆ、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、(小麦を原材料の一部に含む)アレルギー小麦、乳成分、牛肉、大豆栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):283、たんぱく質(g):7.6、脂質(g):8.7、炭水化物(g):43.6、食塩相当量(g):37.9、ナトリウム(mg):14900内容量1缶(1kg)