曜日別特売

味の素 業務用 クノール味コンソメ

味の素 業務用 クノール味コンソメ - 味の素

ビーフ風味豊かなコンソメです。スープはもちろん、煮込み料理、炒め料理など料理のベースや各種ソースのベースとして幅広くお使いいただけます。

用途コンソメスープ、煮込み料理のベース、炒め料理の調味料等保存方法常温にて保存してください。調理方法熱湯を加えて加熱してください。原材料食塩、乳糖、砂糖、食用油脂、たん白加水分解物、しょうゆ、たまねぎ、デキストリン、香辛料、ビーフエキス、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、(小麦を原材料の一部に含む)アレルギー小麦、乳成分、牛肉、大豆栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):238、たんぱく質(g):4.6、脂質(g):3.2、炭水化物(g):47.6、食塩相当量(g):42.5、ナトリウム(mg):16700内容量1缶(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35730599-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする