じっくり煮込んだ牛肉と野菜のコクがつまった、手軽にコク付与や調味が出来る洋風調味料です。スープベースや洋風料理はもちろん、和風、中華の調味料として幅広くお使いいただけます。
用途コンソメスープのほか、各種料理の調味料等保存方法常温にて保存してください。調理方法中身18gを1Lの熱湯で溶き、煮立てます。原材料食塩、乳糖、砂糖、食用油脂、酵母エキス、香辛料、粉末しょうゆ、たん白加水分解物、しょうゆ、はくさいエキス、オニオンエキス、酵母エキス調味料、野菜エキス、果糖、酵母エキス発酵調味料、ビーフエキス調味料/調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆を含む)アレルギー小麦、乳成分、牛肉、大豆栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):228、たんぱく質(g):7.4、脂質(g):3.3、炭水化物(g):42.1、食塩相当量(g):47.5内容量1袋(1kg)