セパレーター クランクケース
バイクの左右分割型(縦割り)のクランクケースの分割作業に使用する専用工具です。
用途クランクケースの分割作業に
材質炭素鋼
寸法(幅W×高さH)(mm)300×111
適合範囲(mm)22~120(クランクシャフト中心からの距離)
内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39432296 | - | 23474562 | 90890-01135 |
![]() |
クランクケース セパレーティング 90890-01135 | YAMAHA(ヤマハ) | 1個 | ¥8,098 税込¥8,908 | ヤマハ車専用の純正品です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 39432296
2020-06-06
- 用途:
- エンジン整備
110WORKS 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
こちらの商品は、他社(激安系工具屋)のものと違い、ケースに固定するボルトが入っていません。
てっきりM6やM5変換が入っているものとして購入してしまいましたが、ちと失敗。工具箱のねじ箱を漁って長いボルトを探し出してきてようやく使用できました。
5人が参考にしています