GiLOX
ペットボトルミニホルダー500ml用
力を入れずに取り付け・取り外しが簡単に出来ます。
携帯中に揺れたショックでボトルがホルダーから抜け落ちません。
使用方法
ペットボトルのネック部分を紐でしっかり締めつけるように取り付けてください。添付の二重リングはリュック等に取り付けるときのジョイントとしてお使いください。
材質
紐:ナイロン コイル:アクリル
質量(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38421584
8130
イエロー
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38421593
8130
ブルー
¥
600
取扱い終了
38421609
8130
サックス
¥
600
取扱い終了
38421618
8130
ホワイト
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください